Hoekpijptangen
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
Tangen & pincetten
Pijpsleutels
Hoekpijptangen
8X402212
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
Pijptang, schuine bek totale lengte 420 mm spanwijdte 0-62 mm voor buizen 1 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8X402212
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Geschikt voor max. buisdiameter
1 1/2 inch
Lengte (mm)
420
Spanbereik (mm)
62-62
Handvat
Gelakt
Met antislip voorziening
Nee
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Geschikt voor max. buisdiameter
1 1/2 inch
Lengte (mm)
420
Spanbereik (mm)
62-62
Handvat
Gelakt
Met antislip voorziening
Nee
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8X402212
EAN
4015448400639
UBB
500583687180
UNSPSC
27111708
Fabrikant artikelnummer
4000810731