text.skipToContent text.skipToNavigation

Pijptang, schuine bek super S totale lengte 420 mm spanwijdte 48 mm voor ROTHENBERGER


45°. Betrouwbaar en slipvast grijpen tegen de draairichting door verschoven vertanding. Inductief gehard. Dubbel T-profielgreep. Ideaal voor het spannen van zeer diverse materiaalvormen. Voor universeel gebruik. Zelfklemmend: Zeker, vast grijpen en houden ook bij gladde buizen door 3-punt-spanning

Artikelnummer 5M964838
Oppervlaktebescherming Overig
Geschikt voor max. buisdiameter 1 1/2 inch
Lengte 420
Spanbereik (mm) 48-48
Met antislip voorziening Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Geschikt voor max. buisdiameter 1 1/2 inch
Lengte 420
Spanbereik (mm) 48-48
Met antislip voorziening Ja
Merk ROTHENBERGER

Artikelnummers

Artikelnummer 5M964838
EAN 4004625000472
UBB 500582478052
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 070123X
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.