text.skipToContent text.skipToNavigation

Pijptang, schuine bek Eck-Schwede-snap® totale lengte 320 mm spanwijdte 48 mm vo


Robuuste pijpsleutel met driepuntsgreep, Voor het werken in krappe ruimtes, GEDORE speciaal chroom-vanadiumstaal, Gesmeed, Gehard, tanden extra gehard, Zelfklemmend door tegen de draairichting in verplaatste tanden, Rol beveiligd tegen verlies, Stoof geëmailleerd blauw, kop geslepen, Stoof geëmailleerd blauw, kop gepolijst

Artikelnummer G2586.000.320
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 825
Geschikt voor max. buisdiameter 1 inch
Lengte (mm) 320
Spanbereik (mm) ['0.000', '48.000']
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 825
Geschikt voor max. buisdiameter 1 inch
Lengte (mm) 320
Spanbereik (mm) ['0.000', '48.000']
Greepuitvoering Overig
Handvat Gelakt
Met antislip voorziening Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 810
Goederencode 8204120000
Model 100
Type Pipe Wrench

Omschrijving

Robuuste pijpsleutel met driepuntsgreep, Voor het werken in krappe ruimtes, GEDORE speciaal chroom-vanadiumstaal, Gesmeed, Gehard, tanden extra gehard, Zelfklemmend door tegen de draairichting in verplaatste tanden, Rol beveiligd tegen verlies, Stoof geëmailleerd blauw, kop geslepen, Stoof geëmailleerd blauw, kop gepolijst

Artikelnummers

Artikelnummer G2586.000.320
EAN 4017981100021
UBB 240102111186
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 4500140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.