text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PIPE CUTTERS 90 2 902540-210MM


Buissnijder voor het snijden van dikwandige kunststof en composietbuizen tot Ø 40 mm. Zelfaanpassende buissteun positioneert buizen van verschillende diameters correct voor een rechthoekige snede. Geen stilstand door veerbelast mes. Snijdt buizen volgens het ratelprincipe in meerdere slagen. - Lengte van het mes: 40 mm

Article number K1102.000.100
Lengte (mm) 210
Buisdiameter (mm) 26 - 40
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Packed per 1

Specifications

Lengte (mm) 210
Buisdiameter (mm) 26 - 40
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor koper Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor composiet meerlagenbuis Ja
Met snelverstelling Nee
Aantal snijwieltjes 0
Telescopisch Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 470
Goederencode 82032000
Type Pipe Cutter

Description

Buissnijder voor het snijden van dikwandige kunststof en composietbuizen tot Ø 40 mm. Zelfaanpassende buissteun positioneert buizen van verschillende diameters correct voor een rechthoekige snede. Geen stilstand door veerbelast mes. Snijdt buizen volgens het ratelprincipe in meerdere slagen. - Lengte van het mes: 40 mm

Article numbers

Article number K1102.000.100
EAN 4003773045182
UBB 419102161389
UNSPSC 23241610
Manufacturer article nr  90 25 40
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.