text.skipToContent text.skipToNavigation

Pijpentang HEAVY DUTY totale lengte 600 mm spanwijdte 89 mm voor buizen 3 inch ROTHENBERGER


Artikelnummer 5F863550
Oppervlaktebescherming Overig
Geschikt voor max. buisdiameter 3 inch
Lengte (mm) 600
Spanbereik (mm) 89-89
Met antislip voorziening Ja
Merk Rothenberger
HS- en goederencode 82032000
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Geschikt voor max. buisdiameter 3 inch
Lengte (mm) 600
Spanbereik (mm) 89-89
Met antislip voorziening Ja
Merk Rothenberger
HS- en goederencode 82032000

Artikelnummers

Artikelnummer 5F863550
EAN 4004625701553
UBB 500582371786
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 70155
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.