text.skipToContent text.skipToNavigation

Pijpentang HEAVY DUTY totale lengte 450 mm spanwijdte 73 mm voor buizen 2 1/2 ROTHENBERGER


Zelfklemmend. Haken verend gelagerd. D.m.v. de schaal op de haak kan de Ø snel vooraf snel vooraf worden ingesteld. Aan slijtage onderhevige onderdelen kunnen snel worden vervangen. Monoblock-gegoten basiselement met grote vastheid, dubbele T-profiel, gesmede bekken en haken. Fijn geslepen. Tegen de draairichting in verschoven vertanding. Inductief gehard. Geharde stelbout met grip

Artikelnummer 5X179262
Oppervlaktebescherming Overig
Geschikt voor max. buisdiameter 2 1/2 inch
Lengte (mm) 450
Spanbereik (mm) 73-73
Met antislip voorziening Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Geschikt voor max. buisdiameter 2 1/2 inch
Lengte (mm) 450
Spanbereik (mm) 73-73
Met antislip voorziening Ja
Merk Rothenberger

Artikelnummers

Artikelnummer 5X179262
EAN 4004625701546
UBB 500582626551
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 70154
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.