text.skipToContent text.skipToNavigation

Pijp-bandslijper RSM 760 Buis d. 15-180 mm 40 x 760 mm 1200 W METALLKRAFT

Artikelnummer 4E477564
Bandlengte (mm) 760
Bandbreedte (mm) 40
Opgenomen vermogen (W) 1200
Machinegewicht (kg) 3.4
Bandsnelheid (m/min) 180 - 720
Geschikt voor max. buisdiameter (mm) 180
Omspanningshoek (°) 180

Specificaties

Bandlengte (mm) 760
Bandbreedte (mm) 40
Opgenomen vermogen (W) 1200
Machinegewicht (kg) 3.4
Bandsnelheid (m/min) 180 - 720
Geschikt voor max. buisdiameter (mm) 180
Omspanningshoek (°) 180
Type 3990760

Artikelnummers

Artikelnummer 4E477564
EAN 4036351047834
UBB 500582029582
UNSPSC 27112704
Fabrikant artikelnummer 4000894309
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.