Drukventielen, slangen & haspels
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
1V361732
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
Persluchtslanghaspel binnen-d. 6 mm buiten-d. 12 mm lengte 20 m RIEGLER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Hoogwaardige PVC-geweven slang · Eenhandskoppelingen (NW 7,2) en alle verbindingsstukken
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1V361732
Oppervlaktebescherming
Overig
Materiaal
Overig
Verrijdbaar
Nee
Voor inwendige diameter slang (mm)
6
Oprolmechanisme
Veerbelast
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Materiaal
Overig
Verrijdbaar
Nee
Voor inwendige diameter slang (mm)
6
Oprolmechanisme
Veerbelast
Met slang
Ja
Max. slanglengte (m)
20
Merk
Riegler
Type
190/226
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1V361732
EAN
4047322032032
UBB
500581234514
UNSPSC
40141734
Fabrikant artikelnummer
113975