Drukventielen, slangen & haspels
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
5G848797
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
Persluchtslang Super Nobelair® Soft binnen-d. 9 mm buiten-d. 14,5 mm lengte TRICOFLEX
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5G848797
Wanddikte (mm)
2.75
Materiaal inlage
Kunststof
Buigradius (mm)
63
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
15
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
3/8 inch (10)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Wanddikte (mm)
2.75
Materiaal inlage
Kunststof
Buigradius (mm)
63
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
15
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
3/8 inch (10)
Min. barstdruk (bar)
60
Kleur buitenwand
Blauw
Merk
Tricoflex
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5G848797
EAN
3291671477728
UBB
500582405030
UNSPSC
40142009
Fabrikant artikelnummer
147772