text.skipToContent text.skipToNavigation

Persluchtslang PUR binnen-d. 6 mm buiten-d. 8 mm lengte 25 m blauw rol van 25 m


Zeer hoge flexibiliteit en nauwe buigingsradius in een breed temperatuurbereik · Hoge slijtvastheid · Zeer goede koudeflexibiliteit · Temperatuurbereik von -20 tot +60 °C · Geringe blijvende vervorming na langdurige belasting · Bestand tegen de meeste oliën, vetten, alifatische koolwaterstoffen en zuurstof

Artikelnummer 2I188314
Kleur Blauw
Wanddikte (mm) 1
Transparant Nee
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Wanddikte (mm) 1
Transparant Nee
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Nom. diameter Overig
Merk Riegler
Type 259.17 B

Artikelnummers

Artikelnummer 2I188314
EAN 4047322068222
UBB 500581407037
UNSPSC 40142009
Fabrikant artikelnummer 113671
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.