text.skipToContent text.skipToNavigation

Persluchtslang flextrem BluBird binnen-d. 9,5 mm buiten-d. 15,5 mm lengte 20 m EWO


Slechts 145–155 g per m bij 109 mm binnen-Ø · Met ozonbestendige rubbersamenstelling voor bescherming tegen weersinvloeden · Met 5-vinger slangbeschermer - geen knikken, eenvoudige handling · Temperatuurbereik -50 °C tot +90 °C Max. bedrijfsdruk: 20 bar Drukweerstand: 80 bar

Artikelnummer 0F679974
Kleur Blauw
Wanddikte (mm) 3
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Materiaal slang Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Wanddikte (mm) 3
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Materiaal slang Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 20
Materiaal binnenwand Overig
Materiaal buitenwand Overig
Geschikt voor voedingsmiddelen Nee
Kleur binnenwand Overig
Static wire Nee
Min. barstdruk (bar) 80
Elektrisch geleidende binnenwand Nee
Spiraal Overig
Kleur buitenwand Blauw
Merk Ewo
Type Rubber Hose

Artikelnummers

Artikelnummer 0F679974
EAN 4030875160192
UBB 500573679684
UNSPSC 40142002
Fabrikant artikelnummer E40448
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.