text.skipToContent text.skipToNavigation

Persluchtset Admi®Press FLAT Y binnen-d. 19 mm buiten-d. 24 mm lengte 20 m geel ADMIRAL


Rubberen persluchtslang, plat, geel, zeer robuust en lichtgewicht · Hoge slijtvastheid en lange levensduur · Bestand tegen olie, benzine en chemicaliën · Veroudering-, ozon- en UV-bestendig

Artikelnummer 7S534615
Wanddikte (mm) 2.5
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Materiaal binnenwand NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Verpakt per 1

Specificaties

Wanddikte (mm) 2.5
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Materiaal binnenwand NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Materiaal buitenwand NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Geschikt voor voedingsmiddelen Nee
Kleur binnenwand Zwart
Static wire Nee
Nom. diameter 3/4 inch (20)
Min. barstdruk (bar) 30
Elektrisch geleidende binnenwand Nee
Spiraal Geen
Kleur buitenwand Geel
Merk Admiral
Type 4000352110; 99100531

Artikelnummers

Artikelnummer 7S534615
EAN 4006918377193
UBB 500583255517
UNSPSC 40142009
Fabrikant artikelnummer 1501Y-19-20KE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.