text.skipToContent text.skipToNavigation

Persluchtset Admi®Press 60 binnen-d. 19 mm buiten-d. 31 mm lengte 20 m geel KLOTZ ADMIRAL


Rubberen persluchtslang · Bijzonder robuuste, slijtvaste uitvoering · Geschikt voor lucht, water, vuil water en niet-agressieve media · Kern beperkt oliebestendig · Slijtvast plafond · Bestendig tegen veroudering en weerbestendig Temperatuurbereik: -30 °C tot +70 °C Volledig geïntegreerd met veiligheidsklauwkoppeling

Artikelnummer 4X479394
Wanddikte (mm) 6
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Buigradius (mm) 230
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Wanddikte (mm) 6
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Buigradius (mm) 230
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Materiaal binnenwand SBR/EPDM
Materiaal buitenwand SBR
Geschikt voor voedingsmiddelen Nee
Kleur binnenwand Overig
Static wire Nee
Nom. diameter 3/4 inch (20)
Min. barstdruk (bar) 30
Elektrisch geleidende binnenwand Nee
Spiraal Geen
Kleur buitenwand Geel
Merk Admiral
Type 4000352111; 99100532

Artikelnummers

Artikelnummer 4X479394
EAN 4006918372457
UBB 500582254701
UNSPSC 40142009
Fabrikant artikelnummer 1501F-019-20KE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.