text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Persluchtreciprozaag 9034P-2 hout staal 3 mm hefslag 10 mm HAZET


In hoogte verstelbare steunbeugel. Ook te gebruiken voor dubbelwandige metalen platen. Luchtuitblaasrichting instelbaar. Geschikt voor kleine zaagstralen. Door de opname van vijlbladen met name geschikt voor het reinigen van sensorschachten enz.

Artikelnummer 6E566888
Slag (mm) 10
Lengte 160
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 9500 - 9500
Snijdiepte staalplaat (400 N/mm²) (mm) 3
Merk Hazet
Verpakt per 1

Specificaties

Slag (mm) 10
Lengte 160
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 9500 - 9500
Snijdiepte staalplaat (400 N/mm²) (mm) 3
Merk Hazet

Artikelnummers

Artikelnummer 6E566888
EAN 4000896218288
UBB 500582742135
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 9034P-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.