text.skipToContent text.skipToNavigation

Perslucht staafslijper 9032N-1 2000-25000 min-¹ 6 mm HAZET


Licht en handig, voor slijpen, glansslijpen, polijsten en ontbramen. Traploze toerentalregeling via stelwieltje. Luchtuitgang 360° verstelbaar. Koude-isolerende greep. Hendelventiel

Artikelnummer 4M186638
Toerental (1/min) 25000
Machinegewicht (kg) 0.4
Gereedschapopname Overig
Gereedschapopname (mm) 6
Benodigde luchthoeveelheid 74
Verpakt per 1

Specificaties

Toerental (1/min) 25000
Machinegewicht (kg) 0.4
Gereedschapopname Overig
Gereedschapopname (mm) 6
Benodigde luchthoeveelheid 74
Merk Hazet

Artikelnummers

Artikelnummer 4M186638
EAN 4000896189359
UBB 500582133103
UNSPSC 27112704
Fabrikant artikelnummer 9032N-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.