text.skipToContent text.skipToNavigation

Pneumatic angle grinder 9032M-5 18000 min-¹ 6 mm HAZET


HAZET "Mini" pneumatiek-assortiment. Haakse uitvoering. Handzaam apparaat voor slijpen, glansslijpen, polijsten en ontbramen. Koude-isolerende greep. Hoge betrouwbaarheid en continu gebruik. Innovatief 5-lamellen-concept. Veiligheidsontgrendelingshendel. Hoog belastbare meervoudig gelagerde transmissie met 2,5-voudige langere levensduur in vergelijking met gangbare transmissies

Cikkszám 5A236377
Szélesség 30
Magasság 126
Hosszúság (mm) 69
Forgási sebesség (1/min) 18000
A gép súlya (kg) 0.48
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 30
Magasság 126
Hosszúság (mm) 69
Forgási sebesség (1/min) 18000
A gép súlya (kg) 0.48
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése Egyéb
Rezgések (m/s²) 5.1
Szerszám behelyezése (mm) 6
Maximális üzemi nyomás (psi) 91.37
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Szükséges légmennyiség 84
Márka Hazet

Cikkszámok

Cikkszám 5A236377
EAN 4000896227105
UBB 500582341268
UNSPSC 27112704
Gyártó cikksz 9032M-5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.