Handtangen voor blindklinknagels
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
Nieten, nagels & blindklinknagels
Blindklinkapparaten
Handtangen voor blindklinknagels
5L981446
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
Perslucht blindklinknagelpistool RC 6748 21.000 N 4,8-7,8 mm RODCRAFT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5L981446
Breedte
130
Hoogte
350
Max. trekkracht (N)
21000
Lengte
325
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Bediening
Pneumatisch/hydraulisch
Zetkracht (N)
21000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
130
Hoogte
350
Max. trekkracht (N)
21000
Lengte
325
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Bediening
Pneumatisch/hydraulisch
Zetkracht (N)
21000
Gereedschapopname (mm)
7.8
Max. bedrijfsdruk (psi)
91.3
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Voor nagelsoort
Staal
Max. nageldiameter (mm)
7.8
Benodigde luchthoeveelheid
246
Model
RC6748
Type
8951000409
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5L981446
EAN
4030178833434
UBB
500582494703
UNSPSC
31162201
Fabrikant artikelnummer
4000898878