text.skipToContent text.skipToNavigation

Penseelborstel d. 23 mm schacht 6 mm draaddikte 0,3 mm RVS 18.000 omw/min LESSMANN


Artikelnummer 7K324535
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 18000
Materiaal Roestvaststaal
Diameter borstel (mm) 23
Merk Lessmann
Goederencode 96035000
Type 453361
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 18000
Materiaal Roestvaststaal
Diameter borstel (mm) 23
Merk Lessmann
Goederencode 96035000
Type 453361

Artikelnummers

Artikelnummer 7K324535
EAN 4017359006870
UBB 500583175335
UNSPSC 31171805
Fabrikant artikelnummer 4000844892
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.