text.skipToContent text.skipToNavigation

Penseelborstel d. 17 mm schacht 6 mm draaddikte 0,3 mm staal 20.000 omw/min LESSMANN


Gegolfde draad. Universeel en flexibel voor het verwijderen van roest, verf, verontreinigingen, voor lichte afbraamwerkzaamheden. RVS-borstels zijn bovendien geschikt voor het verwijderen van aanloopkleuren bij lasnaden van RVS. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 4B304051
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 20000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 17
Merk Lessmann
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 20000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 17
Merk Lessmann
Type 452161

Artikelnummers

Artikelnummer 4B304051
EAN 4017359006825
UBB 500581969374
UNSPSC 31171805
Fabrikant artikelnummer 4000844889
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.