Draadborstels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Draadborstels
8X543843
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
Penseelborstel d. 12 mm schacht 6 mm draaddikte 0,3 mm staal 20.000 omw/min LESSMANN
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
8X543843
Uitvoering
Penseelkop
Max. toerental (1/min)
20000
Materiaal
Staal
Diameter borstel (mm)
12
Merk
Lessmann
HS- en goederencode
96035000
Type
451161
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Penseelkop
Max. toerental (1/min)
20000
Materiaal
Staal
Diameter borstel (mm)
12
Merk
Lessmann
HS- en goederencode
96035000
Type
451161
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8X543843
EAN
4017359006788
UBB
500583689160
UNSPSC
31171805
Fabrikant artikelnummer
4000844885