Gereedschap
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
Hamers
Kunststof hamer
Schokabsorberende hamers
K7148.300.001
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
Peddinghaus Terugslagvrije hamer 5135030030 30 mm 440gr
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Terugslagvrije kunststofhamer, hickoryhout, 30 mm.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
K7148.300.001
Uitvoering
Kunststof hamer
Materiaal steel
Overig
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
30
Terugslagvrij
Ja
Gewicht kop (g)
400
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Kunststof hamer
Materiaal steel
Overig
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
30
Terugslagvrij
Ja
Gewicht kop (g)
400
Gewicht totaal (g)
440
Uitwisselbare punt
Ja
Materiaal kop
Kunststof
Merk
Peddinghaus
Gewicht per stuk (g)
440
Type
Dead-Blow Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K7148.300.001
EAN
4016134508257
UBB
240112099215
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
5135030030