text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Zeskant sleutels PB 2222.L 5


90° - 100° inbussleutels voor binnen-zeskantschroeven (mm) variabele werkhoek van 90° - 100° met extra korte stift, voor veilige handruimte bij zeer krappe werkruimtes stift met halve-kogelkop, hoge draaimomenten bij flexibele inzet Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid maten 1,5 en 2 alleen met een werkhoek van 90° laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Artikelnummer 4S064877
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Sleutelwijdte (mm) 5
Beenlengte langste deel (mm) 165
Met kogelkop Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 165
Uitvoering Haaks
Sleutelwijdte (mm) 5
Beenlengte langste deel (mm) 165
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 11
Merk Pb swiss tools
Model PB 2222 L
Type 90-100° Ball End Hex L-Key Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 4S064877
EAN 7610733282913
UBB 500710173757
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer PB 2222.L 5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.