Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
P0624
P0624.001.004
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
PB Swiss Tools Schroevendraaiers
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
30
Totale lengte (mm)
80
Klinglengte (mm)
30
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
30
Totale lengte (mm)
80
Klinglengte (mm)
30
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
5
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging
Ja
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
32
Goederencode
82054000
Type
Stubby Slotted Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0624.001.004
EAN
7610733251292
UBB
500625430177
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 8135.4-30
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen