Nedtrain Oud
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
P0511
P0511.000.004
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
PB Swiss Tools Schroevendraaiers
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
200
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1
Uitvoering schacht
Zeskant
Greepuitvoering
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
200
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1
Uitvoering schacht
Zeskant
Greepuitvoering
Overig
Klingdiameter (mm)
6
Aandrijfvierkant/-zeskant
Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Ja
Doorlopende kling
Ja
Met slagkap
Ja
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
99
Type
Slotted Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0511.000.004
EAN
7610733212286
UBB
500504152777
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 8102.D 4-100
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen