text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Geïsoleerd Ja
Gewicht 58
Totale lengte (mm) 175
Grootte (TX) 15
Klinglengte (mm) 80
Met boring Ja
Materiaal greep Kunststof
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 58
Totale lengte (mm) 175
Grootte (TX) 15
Klinglengte (mm) 80
Met boring Ja
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Overig
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Pb swiss tools

Artikelnummers

Artikelnummer P0509.015.080
EAN 7610733054213
UBB 500505422864
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8400.B 15-80

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.