text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 8
Totale lengte (mm) 100
Klinglengte (mm) 40
Klingbreedte (mm) 2
Bleddikte (mm) 0.3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 8
Totale lengte (mm) 100
Klinglengte (mm) 40
Klingbreedte (mm) 2
Bleddikte (mm) 0.3
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 2.5
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 8
Goederencode 8205400000
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0500.000.040
EAN 7610733212736
UBB 500504147181
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8140.00-40

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.