text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Geïsoleerd Ja
Gewicht 126
Totale lengte (mm) 240
Grootte (TX) 30
Klinglengte (mm) 130
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 126
Totale lengte (mm) 240
Grootte (TX) 30
Klinglengte (mm) 130
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 7
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Overig
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 126
Goederencode 8205400000
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0128.000.030
EAN 7610733029037
UBB 417125441093
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 6400.30-130

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.