text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Geïsoleerd Ja
Gewicht 94
Totale lengte (mm) 230
Grootte (TX) 27
Klinglengte (mm) 125
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 94
Totale lengte (mm) 230
Grootte (TX) 27
Klinglengte (mm) 125
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 6
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Overig
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 98
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0128.000.027
EAN 7610733029020
UBB 417125440913
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 6400.27-125

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.