text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Geïsoleerd Ja
Gewicht 75
Totale lengte (mm) 200
Grootte (TX) 20
Klinglengte (mm) 100
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 75
Totale lengte (mm) 200
Grootte (TX) 20
Klinglengte (mm) 100
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 5
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Overig
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 75
Goederencode 8205400000
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0128.000.020
EAN 7610733029006
UBB 417125440756
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 6400.20-100

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.