text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Geïsoleerd Ja
Gewicht 9
Totale lengte (mm) 110
Grootte (TX) 6
Klinglengte (mm) 50
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 9
Totale lengte (mm) 110
Grootte (TX) 6
Klinglengte (mm) 50
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 3
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Overig
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 9
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0128.000.006
EAN 7610733072408
UBB 417120409756
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 6400.6-50

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.