text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Schroevendraaiers voor gleufkopschroeven, evenwijdige vouw: optimale krachtoverdracht, geen cam-out effect

Artikelnummer
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 93
Totale lengte (mm) 245
Klinglengte (mm) 140
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 93
Totale lengte (mm) 245
Klinglengte (mm) 140
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 6
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Pb swiss tools
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0119.000.004
EAN 7610733028887
UBB 417124360419
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 6100.4-140

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.