Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
P0063
P0063.001.130
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
PB Swiss Tools Schroevendraaiers
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
1
Gewicht
51
Totale lengte (mm)
225
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Klinglengte (mm)
130
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
1
Gewicht
51
Totale lengte (mm)
225
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
1-component
Klingdiameter (mm)
5
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging
Ja
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
51
Goederencode
8205400000
Type
Phillips Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0063.001.130
EAN
7610733001552
UBB
417124400843
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 190.1-130
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen