text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Gewicht 43
Totale lengte (mm) 175
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 80
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Gewicht 43
Totale lengte (mm) 175
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 5
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 43
Goederencode 8205400000
Type Phillips Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0063.001.080
EAN 7610733001545
UBB 417124400769
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 190.1-80

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.