Tools
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
P0047
P0047.000.080
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
PB Swiss Tools Schroevendraaiers
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
19
Totale lengte (mm)
190
Klinglengte (mm)
80
Klingbreedte (mm)
2.5
Bleddikte (mm)
0.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
19
Totale lengte (mm)
190
Klinglengte (mm)
80
Klingbreedte (mm)
2.5
Bleddikte (mm)
0.4
Precisie-uitvoering
Ja
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
1-component
Klingdiameter (mm)
3
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
19
Type
Slotted Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0047.000.080
EAN
7610733001286
UBB
417124230802
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 160.0-80
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen