Nedtrain Oud
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
P0002
P0002.000.007
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
PB Swiss Tools Schroevendraaiers
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
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
221
Totale lengte (mm)
325
Klinglengte (mm)
200
Klingbreedte (mm)
13
Bleddikte (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
221
Totale lengte (mm)
325
Klinglengte (mm)
200
Klingbreedte (mm)
13
Bleddikte (mm)
2
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
1-component
Klingdiameter (mm)
9
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm)
13
Aandrijfvierkant/-zeskant
Zeskant
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging
Ja
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
221
HS- en goederencode
8205400000
Type
Slotted Screwdriver with Hexagon Portion
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0002.000.007
EAN
7610733000142
UBB
417124102779
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 102.7-200
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen