Nedtrain Oud
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Beitels & sloopgereedschappen
Beitels, metaal
Ponsgereedschappen
P0242.025.001
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
PB Swiss Tools Ponsgereedschappen
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
P0242.025.001
Schachtdiameter (mm)
7
Lengte (mm)
110
Materiaal
Overig
Diameter punt (mm)
2.5
Schachtvorm
Rond
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
22
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
7
Lengte (mm)
110
Materiaal
Overig
Diameter punt (mm)
2.5
Schachtvorm
Rond
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
22
HS- en goederencode
8205598000
Model
PB 715
Type
Pin Punch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0242.025.001
EAN
7610733004720
UBB
417116100427
UNSPSC
27111505
Fabrikant artikelnummer
PB 715.2,5