Moment schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Moment schroevendraaiers
3A867932
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
Adapterkling 26229 1/4 inch voor steeksl.inzetstukken 1/4 inch lengte 155 mm WIHA
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
3A867932
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Binnenvierkant
Totale lengte (mm)
155
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
0.25
Aandraaivoorziening
Binnenvierkant
Totale lengte (mm)
155
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Wiha
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3A867932
EAN
4010995262297
UBB
500581678132
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
26229