Moment schroevendraaiers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Moment schroevendraaiers
P0590.032.016
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
PB Swiss Tools Meca Verstelbare Momentsleutel met Analoge Schaal 3.2-16Nm Soft Grip
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
P0590.032.016
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
194
Type toebehoren/onderdelen
Handvat momentschroevendraaier
Met signaaltoon
Ja
Traploos regelbaar
Ja
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Toebehoren
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
194
Type toebehoren/onderdelen
Handvat momentschroevendraaier
Met signaaltoon
Ja
Traploos regelbaar
Ja
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
6
Met schaal
Ja
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
280
HS- en goederencode
8207903000
Model
MecaTorque
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0590.032.016
EAN
7610733247264
UBB
500620088962
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 8326.A 3,2-16 NM