Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutel sets
P0156.050.002
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
PB Swiss Tools lange inbussleutel 5mm veerstalen kruisgreep 165mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
P0156.050.002
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Haaks
Sleutelwijdte (mm)
5
Beenlengte langste deel (mm)
165
Met kogelkop
Ja
Beenlengte kortste deel (mm)
11
Merk
Pb swiss tools
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
165
Uitvoering
Haaks
Sleutelwijdte (mm)
5
Beenlengte langste deel (mm)
165
Met kogelkop
Ja
Beenlengte kortste deel (mm)
11
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
29
Model
PB 2212 L RB
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0156.050.002
EAN
7610733243631
UBB
500620079300
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
PB 2212.L 5 OR