Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutel sets
P0156.040.002
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
PB Swiss Tools lange inbussleutel 4mm veerstalen kruisgreep 150mm
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
P0156.040.002
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Haaks
Sleutelwijdte (mm)
4
Beenlengte langste deel (mm)
150
Met kogelkop
Ja
Beenlengte kortste deel (mm)
9
Merk
Pb swiss tools
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
150
Uitvoering
Haaks
Sleutelwijdte (mm)
4
Beenlengte langste deel (mm)
150
Met kogelkop
Ja
Beenlengte kortste deel (mm)
9
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
17
HS- en goederencode
8204110000
Model
PB 2212 L RB
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0156.040.002
EAN
7610733243624
UBB
500620079227
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
PB 2212.L 4 YE