Klingen
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Klingen
P0357.007.120
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
PB Swiss Tools Klingen
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Wisselklingen voor telescoophechten PB 53 en PB 1100
Volledige omschrijving
Artikelnummer
P0357.007.120
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
120
Grootte (TX)
7
Klingbreedte (mm)
3.5
Tweezijdig
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
120
Grootte (TX)
7
Klingbreedte (mm)
3.5
Tweezijdig
Ja
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
8
Type
Interchangeable Torx Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0357.007.120
EAN
7610733012770
UBB
240193075944
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
PB 53T.6-7-120