text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Klingen


Wisselklingen voor Torx®-schroeven, voor hechten PB 215 A, 7215 A, 8215 A, Torque en DigiTorque Let op: de groottes 6 en 7 zijn alleen geschikt voor draaimomenten tot 0.6 resp. 1.2 Nm

Artikelnummer P0090.000.015
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 170
Grootte (TX) 15
Klingbreedte (mm) 4
Merk Pb swiss tools
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 170
Grootte (TX) 15
Klingbreedte (mm) 4
Merk Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 34
Type Interchangeable Torx Blade

Artikelnummers

Artikelnummer P0090.000.015
EAN 7610733044627
UBB 417125480687
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer PB 215.T 15
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.