text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Klingen


Wisselklingen voor Torx®-schroeven, voor hechten PB 215 A, 7215 A, 8215 A, Torque en DigiTorque Let op: de groottes 6 en 7 zijn alleen geschikt voor draaimomenten tot 0.6 resp. 1.2 Nm

Artikelnummer P0090.000.009
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 200
Grootte (TX) 9
Klingbreedte (mm) 3.5
Merk Pb swiss tools
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 200
Grootte (TX) 9
Klingbreedte (mm) 3.5
Merk Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 28
Type Interchangeable Torx Blade

Artikelnummers

Artikelnummer P0090.000.009
EAN 7610733044658
UBB 417125480430
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer PB 215.T 9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.