bestellen bij Sanders
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Klingen
P0084.000.003
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
PB Swiss Tools Klingen
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Wisselklingen voor gleufkopschroeven, voor hechten PB 215 A, 7215 A, 8215 A, Torque en DigiTorque
Volledige omschrijving
Artikelnummer
P0084.000.003
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Totale lengte (mm)
180
Bleddikte (mm)
0.8
Merk
Pb swiss tools
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
5.5
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Totale lengte (mm)
180
Bleddikte (mm)
0.8
Merk
Pb swiss tools
Type
Slotted Interchangeable Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0084.000.003
EAN
7610733014767
UBB
417124611308
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
PB 215.C 3