Haakse schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Haakse schroevendraaiers
P0113.000.001
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
PB Swiss Tools Haakse schroevendraaiers
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
P0113.000.001
Uitvoering
Haaks
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
1
Gewicht
20
Totale lengte (mm)
100
Materiaal greep
Kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Haaks
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
1
Gewicht
20
Totale lengte (mm)
100
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
5
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging
Ja
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
20
Goederencode
8205400000
Type
Phillips Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0113.000.001
EAN
7610733004331
UBB
417124451176
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 605.1