text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

PB Swiss Tools ESD Bal Punt Zeskant Schroevendraaier 1.27mm 50mm Blad Swiss Grip 127mm


ESD (Electrostatic Discharge) inbusschroevendraaiers met kogelkop voor binnen-zeskantschroeven, SwissGrip hecht, elektrostatisch afleidend (dissipatief), oppervlakteweerstand 1 Megaohm en 1 Gigaohm

Artikelnummer P0517.127.050
Geïsoleerd Ja
Sleutelwijdte (mm) 1.27
Totale lengte (mm) 127
Klinglengte (mm) 50
Materiaal greep Kunststof
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Sleutelwijdte (mm) 1.27
Totale lengte (mm) 127
Klinglengte (mm) 50
Materiaal greep Kunststof
Klingdiameter (mm) 1.27
Met kogelkop Ja
Merk Pb swiss tools

Artikelnummers

Artikelnummer P0517.127.050
EAN 7610733255894
UBB 500627756504
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8206.S 1,27-50ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.