text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Elektronica schroevendraaiers


ESD (Electrostatic Discharge) schroevendraaiers voor Torx®-schroeven, SwissGrip hecht, elektrostatisch afleidend (dissipatief), oppervlakteweerstand 1 Megaohm en 1 Gigaohm

Artikelnummer P0518.015.080
Geïsoleerd Ja
Gewicht 23
Totale lengte (mm) 173
Grootte (TX) 15
Klinglengte (mm) 80
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 23
Totale lengte (mm) 173
Grootte (TX) 15
Klinglengte (mm) 80
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3.5
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Ja
Oppervlaktebescherming kling Overig
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Pb swiss tools

Artikelnummers

Artikelnummer P0518.015.080
EAN 7610733256013
UBB 500627757759
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8400.15-80 ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.