text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Elektronica schroevendraaiers


Artikelnummer P0518.010.070
Geïsoleerd Ja
Gewicht 20
Totale lengte (mm) 163
Grootte (TX) 10
Klinglengte (mm) 70
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 20
Totale lengte (mm) 163
Grootte (TX) 10
Klinglengte (mm) 70
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3.5
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Ja
Oppervlaktebescherming kling Overig
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 28
Goederencode 82054000
Type ESD Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0518.010.070
EAN 7610733256006
UBB 500627757676
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8400.10-70 ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.