Elektronica schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Elektronica schroevendraaiers
P0516.150.070
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
PB Swiss Tools Elektronica schroevendraaiers
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
P0516.150.070
Geïsoleerd
Ja
Sleutelwijdte (mm)
1.5
Totale lengte (mm)
147
Klinglengte (mm)
70
Materiaal greep
Kunststof
Klingdiameter (mm)
1.5
Merk
Pb swiss tools
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Sleutelwijdte (mm)
1.5
Totale lengte (mm)
147
Klinglengte (mm)
70
Materiaal greep
Kunststof
Klingdiameter (mm)
1.5
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
15
Goederencode
82054000
Type
ESD Allen Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0516.150.070
EAN
7610733255832
UBB
500627755936
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 8205.1,5-70 ESD