Elektronica schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Elektronica schroevendraaiers
P0030.002.100
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
PB Swiss Tools Elektronica schroevendraaiers
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
P0030.002.100
Klinglengte (mm)
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
2
Gewicht
72
Totale lengte (mm)
205
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Klinglengte (mm)
100
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
2
Gewicht
72
Totale lengte (mm)
205
Precisie-uitvoering
Ja
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
6
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging
Ja
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
72
Type
ESD Phillips Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0030.002.100
EAN
7610733256044
UBB
500627749434
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 8190.2-100 ESD